PUMPKIN Spring Coiled Pu Hose (Selang Angin / Selang Kompresor)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Size (m)6
Maximum Working Pressure (bar/psi)10/150
Working Temperature (°C)-20 to 60
Inner Diameter xOutside Diamater (mm)5x8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Air hose made of Taiwan imported PU
More flexible than PU mesh hose can be coiled to the smallest dia.19mm
Air hose production control by laser infrared system
Packed by polybag with head card package

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan