PUMPKIN Air Duster Orange Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)

Sebelum PPN:
Rp74.900
Spesifikasi
Size (mm)100
Maximum Pressure (bar)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Made of POM material
Brass components in trigger and air outlet
Ergonomic big handle design for comfortable use
Rubber cover at tip of air outlet preventing scratches
Packed by sliding card

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan