PUMPKIN Interchangeable PU Hammer (Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Size (mm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hammer face in PP and PU material, PP with HRB80 and PU with HRB60
Suitable for mechanical workshop, furniture and automotive purpose
Fiberglass handle with TPR grip
Packed by color label

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan