PUMPKIN Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Max Hole-Opening (mm)26
Impact Times (rpm)0-4000
Rated Input Power (W)800
Voltage (V/Hz)220/50
No Load Speed (rpm)0-900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan