PUMPKIN Impact Drill (Mesin Bor Impact)

Sebelum PPN:
Rp989.900
Spesifikasi
Size (mm)16
Input Power (W)Up to 710
Drill Capacity (mm)Steel 13, Wood 30, concrete 16
Power Supply Cord (m)2.5
No Load Speed (rpm)0-3200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Soft Sound The gear is made of fine material with automatic machinery.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan