CUMET Granite Ceramic Cutting Diamond Blade Long Life (Mata Gerinda Potong Keramik)

Sebelum PPN:
Rp43.900 - Rp429.900
Spesifikasi
Size (inch)4.5
Diameter (mm)115
Bore Diameter (mm)16/20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
#DIAMOND BLADE LONG LIFE
D 115 X B 16/20 X T 2.0X SH 12MM Long Life

- Merk Cumet
- Biji aluminium coklat oksida berkualitas tinggi
- Mudah dan cepat memotong serta Tingkat keamanan yang tinggi
- Performa tinggi dan tahan lembab sehingga memperlambat kegagalan kinerja
- Tersedia dengan kualitas yang sangat baik
- Diameter : 115 mm
- Bore Diameter : 16/20mm
- Ukuran 4,5Inch
- Kuat dan Awet
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan