Non Brand Cap for Herbal Drink Bottle (Penutup / Tutup Botol)

Sebelum PPN:
Rp43.900
Spesifikasi
ColorPutih
Inner Diameter (mm)19
Top Diameter (mm)30.4
Height (mm)22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tutup Botol Plastik Untuk Botol Bensin / Botol Jamu 1 Literan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan