Naturehike Tent Inflate Extend 12Y
#Grup produk P107954062
Spesifikasi
| Color | Gold |
|---|---|
| Capacity | 3-4 People |
| Dimensions (cm) | 410x270x200 (Unfolded), 80x48x60 (Packed) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Tenda Glamping untuk 3-4 orang yang memiliki model seperti rumah kecil dan sangat mudah didirikan. Tenda ini menggunakan frame angin yang dapat dipompa (pompa sudah tersedia) sehingga sangat praktis saat dibangun. Material Cotton yang tebal dan premium, durable dan tahan lama
Merek: Naturehike
Model no: NH22ZP013
Kategori: Tenda
Material :
*Flysheet: Cotton Cloth
*Bottom : PVC Mesh Cloth
*Mesh : Polyester
*Air Coloumn : TPU
*Zipper : YKK
*Stitch : Expansion Thread
*Aksesoris: Aluminium Alloy (Support Pole), Iron (Pasak), dan nylon (tali tenda)
Isi Paket:
*1x Flyheet
*3x 200cm Support Rod
*21x Pasak + Pouch
*10x Tali Tenda (7 diantaranya sudah terikat pada tenda)
*1x Air Pump
*1x Tas Penyimpanan
Note : Pengiriman akan dikenakan perhitungan volume karena barang berukuran besar
Merek: Naturehike
Model no: NH22ZP013
Kategori: Tenda
Material :
*Flysheet: Cotton Cloth
*Bottom : PVC Mesh Cloth
*Mesh : Polyester
*Air Coloumn : TPU
*Zipper : YKK
*Stitch : Expansion Thread
*Aksesoris: Aluminium Alloy (Support Pole), Iron (Pasak), dan nylon (tali tenda)
Isi Paket:
*1x Flyheet
*3x 200cm Support Rod
*21x Pasak + Pouch
*10x Tali Tenda (7 diantaranya sudah terikat pada tenda)
*1x Air Pump
*1x Tas Penyimpanan
Note : Pengiriman akan dikenakan perhitungan volume karena barang berukuran besar
Fitur
Fitur Produk :*Windproof dan Waterproof index PU 1000MM – 1500MM
*Canopy outdoor yang luas dengan support pole, cocok dijadikan tempat berkumpul
*Sangat mudah, cepat dan praktis didirikan
*1 Jendela di atas tempat tidur dan jendela di teras memasak untuk membawa sinar matahari masuk ke dalam tenda
*Terdapat lubang cerobong asap untuk memasak di dalam tenda
*Pintu dengan pengait
*Cocok untuk camping & piknik keluarga 3-4 orang
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
