Naturehike Tent Cloud Tunnel 210T
#Grup produk P107953948
Spesifikasi
| Color | Orange |
|---|---|
| Capacity | 2 People |
| Dimensions (cm) | 220x170x115 (Inner), 355x190x115 (With Flysheet), 52x19 (Packed) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Perpaduan tenda cloud fun yang di perkecil seperti opalus jadilah Cloud Tunnel ini.
design unik tunnel tent yg panjang sehingga cocok untuk tipikal org tinggi, dan memiliki teras yang sangat luas untuk memasak ataupun bersantai karena flysheet nya yang bisa di jadikan kanopi.
Merek : Naturehike
Model no : NH20ZP006
Kategori : Tenda
Material :
*Flysheet : 210T Polyester / 20D Nylon
*Bagian Dalam : B3 breathable mesh (jaring dalam), 65D Polyester / 70D Nylon , 150D Oxford Cloth (Alas)
*Tiang (Frame) : 7001 Aluminium Alloy
*Aksesoris : Duraflex Buckle, Aluminium Alloy (Pasak), dan nylon reflective (tali tenda)
Isi Paket :
1x Outer Flysheet
1x Inner Tent
1x Footprint (alas tenda)
2x Set Frame Tenda + Pouch
15x Pasak + Pouch
6x Tali Tenda
1x Tali Pengikat
1x Cover Keseluruhan
design unik tunnel tent yg panjang sehingga cocok untuk tipikal org tinggi, dan memiliki teras yang sangat luas untuk memasak ataupun bersantai karena flysheet nya yang bisa di jadikan kanopi.
Merek : Naturehike
Model no : NH20ZP006
Kategori : Tenda
Material :
*Flysheet : 210T Polyester / 20D Nylon
*Bagian Dalam : B3 breathable mesh (jaring dalam), 65D Polyester / 70D Nylon , 150D Oxford Cloth (Alas)
*Tiang (Frame) : 7001 Aluminium Alloy
*Aksesoris : Duraflex Buckle, Aluminium Alloy (Pasak), dan nylon reflective (tali tenda)
Isi Paket :
1x Outer Flysheet
1x Inner Tent
1x Footprint (alas tenda)
2x Set Frame Tenda + Pouch
15x Pasak + Pouch
6x Tali Tenda
1x Tali Pengikat
1x Cover Keseluruhan
Fitur
Fitur Produk :*Anti angin & waterproof sampai 2000MM
*Cara pemasangan pole dari luar
*Ruang tidur yang memanjang, cocok digunakan orang yang tinggi
*Bagian dalam berbahan jaring untuk sirkulasi udara & berfungsi sebagai penahan serangga
*Outer flysheet dapat dilipat keatas untuk ventilasi saat siang hari
*Teras yang luas untuk memasak saat hujan/meletakkan barang bawaan (sepatu, kompor, carrier, dll),maupun sebagai ruang kumpul
*2 jendela di depan dan belakang untuk sirkulasi udara
*Pouch di bagian dalam untuk menyimpan barang berharga
*Hook di langit-langit tenda untuk menggantung lampu camping
*Pengait tambahan di atas pintu untuk menggulung tirai teras saat terbuka
*4 titik pengikatan Wind rope di pohon/pasak agar kuat terhadap angin kencang
*Tali tenda berbahan nylon, kuat dan tahan lama
*Kantong penyimpanan dengan handle agar mudah dibawa
*Cocok untuk camping & hiking 2-3 orang
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
