Naturehike Tent Canopy with Pole
#Grup produk P107953920
Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp1.399.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Material | Flysheet : 150D Oxford Cloth Coated with Silver, Canopy Poles : Galvanized Iron |
|---|---|
| Color | Grey-Blue |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kanopi multifungsi dari Naturehike yang berukuran besar cocok dijadikan tempat berteduh saat camping dan piknik. Dengan metode pemasangan menggunakan tongkat kanopi ataupun diikat dengan tali sampai 10 titik sudut menjadikan kanopi ini sangat kuat dan tahan angin.
Merek : Naturehike
Model no : NH16T013-S
Kategori : Tenda
*Aksesoris : Steel (Pasak) / Nylon Reflective (Tali)
Isi Paket :
*1x Canopy
*2x Tongkat Kanopi
*10x Pasak + Pouch
*6x Tali Tenda Reflective 220cm + Buckle*4x Tali Tenda Reflective 280cm + Buckle
*1x Tali Pengikat
*1x Tas Penyimpanan
Merek : Naturehike
Model no : NH16T013-S
Kategori : Tenda
*Aksesoris : Steel (Pasak) / Nylon Reflective (Tali)
Isi Paket :
*1x Canopy
*2x Tongkat Kanopi
*10x Pasak + Pouch
*6x Tali Tenda Reflective 220cm + Buckle*4x Tali Tenda Reflective 280cm + Buckle
*1x Tali Pengikat
*1x Tas Penyimpanan
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFitur
Fitur Produk :*Material kanopi 150D Oxford with Silver yang tahan angin dan rainproof sampai PU1500MM+ dan anti sinar UV UPF50+
*Tongkat kanopi berbahan besi yang kuat dan mudah dibongkar pasang (portabel)
*10 titik sudut pengikatan yang dinamis sesuai kebutuhan di lapangan
*Titik pengikatan dengan bahan alloy agar tidak mudah sobek dan memudahkan proses pengikatan dan penyanggahan tongkat kanopi
*Detailing double jahitan pada sudut agar lebih kuat dan tidak mudah sobek
*Tali flysheet yang reflective agar terlihat pada malam hari*Compact dan mudah dibawa dengan tas yang tersedia
*Cocok digunakan pada saat camping, piknik, maupun kegiatan luar lainnya
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
