Naturehike Tent Flying Fish

Sebelum PPN:
Rp4.199.900
Spesifikasi
MaterialFlysheet : 20D Monosilicon Nylon, Tent Base : 210T Polyester, Frame : Aluminium Alloy 7001
ColorGreen
Dimensions (cm)Opened : 150x260x110, Packed : 15x50
Capacity1-2 People

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tenda camping dari Naturehike yang cocok untuk 3 musim. Konstruksi yang mudah dan cepat dipasang, design jaring di kanan kiri tenda untuk menghalangi serangga dan menghindari kondensasi. Layer pintu yang tinggi untuk menghalangi angin berlebih dari luar dan dapat dibuka tutup, dilengkapi layer jaring untuk ventilasi

Merek : Naturehike
Model no : NH21YW167
Kategori : Tenda
Warna : Hijau

*Aksesoris : 7001 Aluminium Alloy (Pasak, Frame), dan nylon (tali tenda)

Isi Paket :
*1x Flysheet
*2x Frame Tenda (diameter main pole 9.5mm, auxiliary pole 8.5mm) + Pouch
*11x Pasak 15cm + pouch
*6x Tali Tenda 50cm + Buckle
*1x Alas Tenda
*1x Cover Keseluruhan
Fitur
Fitur Produk :
*210T Polyester Fabric, ringan & kuat
*Anti angin & anti air dengan ketahanan 2000MM
*Bagian dalam berbahan jaring agar tenda menjadi lebih ringan & berfungsi sebagai penahan serangga
*Terdapat 2 pintu pada kedua sisi, mempermudah keluar masuk tenda dari masing-masing pintu
*Pintu bagian depan dapat dijadikan teras (untuk meletakkan barang bawaan) & kanopi (untuk bersantai dengan cara diikat di pohon/disanggah dengan trekking pole)
*Terdapat 2 jendela, 2 pouch di kedua sisi & 2 teras untuk meletakkan barang bawaan lain sehingga bagian dalam mempunyai ruang lebih luas
*Terdapat hook di langit-langit tenda untuk menggantung lampu camping
*Pengait tambahan di kedua sisi masing-masing pintu untuk menggulung tirai teras apabila tidak terpakai
*Wind rope 6 titik, dapat diikat di pohon/pasak agar kuat terhadap angin
*Detailing dengan jahitan yang rapi dilengkapi seal silicone, mencegah air masuk dari celah jahitan
*Kantong penyimpanan dilengkapi handle agar mudah membawa tenda
*Cocok untuk 3-4 orang

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait