Naturehike Sleeping Bag Dunhuang
#Grup produk P107953425
Spesifikasi
| Material | Fabric : Polyester Pongee, Lining : Cotton, Filling : Down-like Fiber |
|---|---|
| Color | Almond |
| Size (cm) | 190x75 (Open Envelope), 23x36 (Packed) |
| Capacity | 1 People |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Sleeping Bag envelope dari Naturehike dengan bahan Polyester Pongee yang lembut. Sleeping bag ini dapat digabungkan dengan sleeping bag lain dengan tipe yang sama sehingga menjadi double sleeping bag. Tersedia tas compression agar dapat hemat tempat saat sleeping bag disimpan di dalam carrier / backpack / dibawa berpergian
Merek : Naturehike
Model no : NH22MSD06
Kategori : Sleeping Bag
Fill Weight : 300g/m2
Suhu : 7⁰C (Nyaman) // 2⁰C (Limit)
Isi Paket :
*1x Sleeping Bag
*1x Pouch
NOTE :
*Pencucian menggunakan tangan (hand wash). Tidak disarankan mencuci menggunakan mesin cuci dan tidak disarankan untuk disikat saat dicuci
Merek : Naturehike
Model no : NH22MSD06
Kategori : Sleeping Bag
Fill Weight : 300g/m2
Suhu : 7⁰C (Nyaman) // 2⁰C (Limit)
Isi Paket :
*1x Sleeping Bag
*1x Pouch
NOTE :
*Pencucian menggunakan tangan (hand wash). Tidak disarankan mencuci menggunakan mesin cuci dan tidak disarankan untuk disikat saat dicuci
Fitur
Fitur Produk :*Bahan Nylon yang anti air dan Polyester Pongee yang lembut dan nyaman di kulit
*Tahan sampai suhu (limit) 2⁰C
*Model Envelope, dapat dibuka dan dijadikan selimut
*Bagian leher terdapat shrink cord agar dapat dikerutkan sehingga angin dingin tidak masuk ke dalam sleeping bag
*Bagian kaki dapat dibuka untuk ventilasi
*Double Zipper design
*Sleeping bag ini dapat dibuka lebar dan digabungkan dengan tipe yang sama dengan posisi atas bawah
*Pouch sekaligus compression sack, sleeping bag dapat terkompres sampai ukuran yang sangat compact, hemat tempat di dalam carrier / backpack
*Pouch dengan Cord-Lock System dan strap compression yang dapat digunakan sebagai hand handle
*Cocok digunakan untuk hiking, camping, travelling, sehari-hari, dll
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Persediaan%20Evakuasi/Naturehike%20Sleeping%20Bag%20Dunhuang/btP107953425-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
