Naturehike Sleeping Bag Blanket Down
#Grup produk P107953382
Spesifikasi
| Material | 20D 420T Nylon Waterproof (Outer Fabric), White Goose Down (Filling) |
|---|---|
| Color | Blue |
| Fill Power | 800FP |
| Size (cm) | 139x92.5 (Unfolded) |
| Diameter (cm) | 23.5 (Packaging) |
| Capacity | 1 People |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Blanket / Selimut kecil dari Naturehike dengan bahan Nylon Waterproof dan White Goose Down yang cocok dipakai di cuaca dingin. Dengan button clip yang dapat dibuka tutup dan dijadikan beberapa model, juga dapat digabungkan dengan blanket lain dengan tipe yang sama menjadi ukuran yang lebih besar, sangat fleksibel untuk digunakan dan dapat dijadikan selimut kecil
Merek : Naturehike
Model no : NH19LY010
Kategori : Blanket
Fill Weight : 90gr
Kapasitas : 1 orang
Isi Paket :
*1x Blanket
*1x Pouch
Merek : Naturehike
Model no : NH19LY010
Kategori : Blanket
Fill Weight : 90gr
Kapasitas : 1 orang
Isi Paket :
*1x Blanket
*1x Pouch
Fitur
Fitur Produk :*Ultralight, sangat ringan dan dapat disimpan di pouch yang telah disediakan
*Bahan 20D 420T Nylon waterproof, aman terhadap cipratan air dan tidak menembus ke bagian dalam, dengan Filling White Goose Down yang sangat lembut, hangat dan nyaman digunakan
*Dengan button clip, blanket ini dapat dijadikan beberapa model sesuai kebutuhan, juga dapat digunakan menjadi selimut
*Dapat digabungkan dengan blanket dengan tipe yang sama menjadi ukuran yang lebih besar
*Jahitan yang kuat dengan square seam design, sehingga bulu di dalamnya tidak mudah terpencar dan meningkatkan kenyamanan
*Pouch beresleting dengan hand handle memudahkan blanket untuk dibawa kemanapun
*Cocok digunakan untuk hiking, camping, travelling, sehari-hari, dll
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Persediaan%20Evakuasi/Naturehike%20Sleeping%20Bag%20Blanket%20Down/amP107953382-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
