Naturehike Water Kettle Nesting (Ceret Air)

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
MaterialABS Plastic (Handle), Anodize Aluminium (Teapot Body)
ColorGray
Capacity (L)1.1
Dimensions (cm)15.5x8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Teko dari Naturehike berkapasitas 1.1L yang terbuat dari bahan Aluminium Alloy anti lengket. Teko ini mudah dibawa dan dapat digunakan sebagai ruang penyimpanan tambahan untuk perlengkapan lain.

Merek : Naturehike
Model No. : NH17C020-H
Kategori : Teko

Isi paket :
*1x Teko*1x Pouch Jaring
Fitur
Fitur produk :
*Kapasitas mumpuni sampai dengan 1.1 liter
*Menjaga panas di dalam teko sehingga air tidak cepat dingin
*Terdapat lubang ventilasi di tutup teko
*Gagang teko dan gagang penutup teko yang dilapisi karet anti panas
*Anti karat dan anti lengket
*Gagang lebih kokoh dan stabil
*Cocok digunakan saat camping dan hiking (1-2 orang) serta pemakaian sehari-hari

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan