Naturehike Thermal Hat with Ear Covers (Topi Pelindung Kerja)

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Material90% Polyester, 10% Nylon, Mesh Fabric, Polar
ColorPink
Hat Diameter (cm)27
Hat Height (cm)12
Sun Cap (cm)9.5
Head Circumference (cm)56-59

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Topi Hangat dari Naturehike dengan model penutup telinga yang dapat dilipat dan disimpan. Sun cap yang dapat dilipat 3 bagian sehingga menjadi compact dan lebih mudah disimpan. Dilengkapi jaring pada bagian dalam topi agar lebih empuk saat digunakan. Didesain dengan strap adjustable pada bagian belakang agar dapat disesuaikan dengan ukuran kepala

Merek : Naturehike
Model no : NH12M011-Z
Kategori : Topi Hangat

Isi Paket : 1x Topi Hangat
Fitur
Fitur Produk :
*Waterproof, UV Protection, dan hangat
*Bagian dalam berbahan polar agar kepala lebih hangat dan nyaman
*Sun Cap lebih tebal agar sinar matahari tidak tembus dan dapat dilipat agar mudah disimpan
*Jaring pada bagian dalam topi agar lebih empuk saat digunakan
*Ear Flap yang dapat dikeluarkan maupun disimpan sesuai kebutuhan
*Strap adjustable pada bagian belakang agar dapat disesuaikan dengan ukuran kepala
*Cocok digunakan pada saat hiking, camping, piknik, kegiatan outdoor lainnya, maupun sehari-hari di daerah yang cukup dingin

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait