Naturehike Folding Table 9b
#Grup produk P107952204
Spesifikasi
| Material | 1680D Oxford Cloth, Aluminium Alloy (Chair Frame) |
|---|---|
| Dimensions (cm) | 56.6x45x62 (Whole Table), 56.6x43.5 (Table Mat Only), 10x12x76 (Folded) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Meja Lipat sekaligus storage box yang dapat dilepas pasang dari Naturehike dengan susunan kerangka aluminium di permukaan meja yang dapat menahan beban sampai 15 kg namun tetap ringan dan kuat. Cara pemasangan yang mudah dan portabel sehingga mudah disimpan, dan dibawa kemana saja
Merek : Naturehike
Kategori : Meja Lipat + Storage Box
Isi Paket :
*1x Meja Lipat*1 Set Kaki Meja*2x Horizontal Tube*1x Storage Bag*1x PE Support Pad
*1x Tas Penyimpanan
Note : Pengiriman Dikenakan Volume (Kubikasi)
Merek : Naturehike
Kategori : Meja Lipat + Storage Box
Isi Paket :
*1x Meja Lipat*1 Set Kaki Meja*2x Horizontal Tube*1x Storage Bag*1x PE Support Pad
*1x Tas Penyimpanan
Note : Pengiriman Dikenakan Volume (Kubikasi)
Fitur
Fitur Produk :*Mampu menahan beban sampai 15kg*Frame aluminium alloy, ringan, kuat, anti karat
*Portabel, dapat dilepas pasang, mudah disimpan dan dibawa kemana saja
*Kain berbahan 1680D Oxford Cloth, tebal, tidak mudah sobek dan kuat*Dilengkapi storage bag untuk menyimpan barang bawaan*Alas meja dapat dilepas pasang untuk digunakan sesuai kebutuhan
*2 kantong berbahan jaring di sisi depan dan belakang untuk menyimpan benda kecil
*Desain klip tulang (frame) yang presisi saat dipasang antara kaki meja dan alas meja
*Alas kaki meja dengan desain groove anti slip, agar meja tidak mudah bergeser
*Strap velcro untuk mengikat meja agar tidak terbuka dan lebih rapi saat disimpan / dibawa
*Mudah dibawa dengan tas penyimpanan yang tersedia
*Cocok digunakan untuk sehari-hari, camping, piknik, travelling, memancing, dsb
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
