Naturehike Folding Lounge Chair (Kursi Lipat)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Material600D Oxford Cloth, Aluminium Alloy, Wood
Dimensions (cm)67x56x96
Storage (cm)24x91
Capacity (kg)max. 120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Made of 600D Oxford fabric , Durable Alluminum, and is rainforced by high quuality screws. With the design of Stable triangular support , It can weigh up to 120kg.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait