Naturehike Folding Chair YL12 (Kursi Lipat)

Sebelum PPN:
Rp579.900
Spesifikasi
ColorRustic
Material600D86T Oxford Cloth (Seating Cover), 7075 Aluminium Alloy (Seat Frame)
Dimensions (cm)31x41x38 (Unfolded), 36x10x13 (Folded)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kursi Camping dari Naturehike yang memiliki ketahanan beban sampai 120kg dan berbahan kain yang tidak mudah sobek. Dengan desain lipat yang compact dan portabel, kursi ini tidak akan memakan banyak ruang dan sangat mudah dibawa.

Merek : Naturehike
Kategori : Kursi Lipat
Warna : Rustic (Black-White)

Isi Paket :
*1x Kursi Lipat
*1x Tas Penyimpanan

Note : Tinggi Kursi dari kaki sampai ke tempat duduk adalah 38cm
Fitur
Fitur Produk :
*Kain berbahan Oxford Cloth, kuat, anti sobek, tahan lama, dan tahan cipratan air
*Rangka kursi dari aluminium alloy yang ringan, kuat dan kokoh
*Upgrade Structure, lebih stabil, ketahanan beban lebih tinggi dan ergonomic
*Pole digabungkan engan elastic rubber band yang kuat dan tidak mudah getas
*Curvy design, lebih nyaman
*Sudut-sudut kain yang lebih tebal untuk menyangga pole saat dipasang
*Jahitan double dengan tambahan kain dan jahitan tebal pada tepian alas duduk sehingga kursi ini tidak mudah sobek dan lebih awet
*Kaki kursi dengan desain non-slip plastic foot strap, agar kursi tidak mudah bergeser
*Tas penyimpanan dengan strap agar mudah ditenteng / dibawa
*Cocok digunakan sehari-hari, travelling, memancing, piknik, dll

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait