Naturehike Cutlery Set SS Retro (Alat Makan)
#Grup produk P107951861
Spesifikasi
| Color | Silver |
|---|---|
| Material | -304 Stainless Steel (Dinner Set) -420 Stainless Steel (Blade Only) -Oxford Cloth (Storage Bag) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Set alat makan dari Naturehike yang berbahan 304 Stainless Steel yang aman dipakai, kuat dan anti karat. Dilengkapi pouch penyimpanan agar set cutleries ini mudah dibawa kemanapun
Merek : Naturehike
Kategori : Alat Makan
Dimensi :
*Sendok = 22.1 x 3.8cm (70gr)
*Garpu = 21.7 x 2.1cm (55gr)
*Pisau = 24.2 x 1.8cm (90gr)
*Garpu buah = 14.1 x 1.8cm (20gr)
*Sendok teh = 13.6x 2.6cm (25gr)
*Pouch = 22.5 x 26cm
Berat:
*3in1 = +/-275gr (Keseluruhan)
*5in1 = +/- 320gr (Keseluruhan)
Isi paket :
*3in1 = 1x Sendok, 1x Garpu, 1x Pisau
*5in1 = 1x Sendok, 1x Garpu, 1x Pisau, 1x Sendok teh, 1x Garpu buah
*1x Pouch
Merek : Naturehike
Kategori : Alat Makan
Dimensi :
*Sendok = 22.1 x 3.8cm (70gr)
*Garpu = 21.7 x 2.1cm (55gr)
*Pisau = 24.2 x 1.8cm (90gr)
*Garpu buah = 14.1 x 1.8cm (20gr)
*Sendok teh = 13.6x 2.6cm (25gr)
*Pouch = 22.5 x 26cm
Berat:
*3in1 = +/-275gr (Keseluruhan)
*5in1 = +/- 320gr (Keseluruhan)
Isi paket :
*3in1 = 1x Sendok, 1x Garpu, 1x Pisau
*5in1 = 1x Sendok, 1x Garpu, 1x Pisau, 1x Sendok teh, 1x Garpu buah
*1x Pouch
Fitur
Fitur Produk :*Bahan yang kuat, anti karat dan kuat
*Kuat terhadap suhu yang panas
*Mudah dicuci dan dibersihkan
*Mudah dibawa kemanapun
*Pouch dengan bahan yang cukup tebal dan kuat
*Cocok digunakan untuk hiking, camping, piknik, penggunaan sehari-hari
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/nxP107951861-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
