Naturehike Waterproof Changing Tent
#Grup produk P107951685
Spesifikasi
| Color | Brown |
|---|---|
| Material | 210T Silver Coated Polyester |
| Size (cm) | 140x140x230 (unfolded), 66x17x17 (packed) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Toilet Portabel dari Naturehike dengan teknologi waterproof sunscreen. Bagian dalam tent ini terdapat hook yang dapat anda gunakan untuk meggantung shower bag 20L. Juga terdapat hanging rope untuk menggantung pakaian / wash bag
Merek : Naturehike
Kategori : Toilet Portabel
Isi Paket :
*1x Toilet Portabel
*8x Pasak + pouch
*1 Set Tali*1 Set Pole*1x PE Bottom Tent (Alas tenda)*1x Strap
*1x Tas Penyimpanan
Merek : Naturehike
Kategori : Toilet Portabel
Isi Paket :
*1x Toilet Portabel
*8x Pasak + pouch
*1 Set Tali*1 Set Pole*1x PE Bottom Tent (Alas tenda)*1x Strap
*1x Tas Penyimpanan
Fitur
Fitur Produk :*Teknologi Waterproof sunscreen dari bahan 210T silver coated polyester
*Bagian dalam terdapat hook untuk menggantung shower bag berkapasitas 20L
*Terdapat hanging rope untuk menggantung pakaian/handuk/wash bag
*Terdapat storage bag yang dapat diisi barang bawaan seperti perlengkapan mandi / smartphone
*Alas tenda dapat dilepas pasang sesuai kebutuhan
*Bottom tent ring hook untuk pasak
*Dapat dibawa dengan tas penyimpanan yang tersedia
*Tas penyimpanan dengan hand handle agar mudah ditenteng
*Terdapat jendela berjaring yang penutupnya dapat dibuka tutup untuk memberikan ventilasi dan untuk memancarkan cahaya dari luar
*Dilengkapi tali + pasak untuk dipasangkan ke 4 sudut toilet sehingga aman terhadap angin
*Double-sided Resleting, sehingga dapat digunakan dari luar dan dari dalam
*Dapat digunakan juga sebagai canopy pop up saat pergi memancing agar sinar matahari tidak langsung menyengat kulit
*Cocok digunakan sebagai toilet dan ruang ganti pakaian saat camping, hiking, maupun sehari-hari, dll
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
