Naturehike Camping Cookware
#Grup produk P107951427
Spesifikasi
| Color | Gray |
|---|---|
| Material | -Aluminium Alloy (Cooking Set) -Rubber (Cover Handle) |
| Dimensions (cm) | -Large Pot : 14.8x11 -Small Pot : 13x9.8 -Large Pot Cover : 13.8x6.5 -Small Pot Cover : 12.1x6.3 |
| Capacity (L) | -Large Pot : ±1.8 -Small Pot : ±1.3 -Large Pot Cover : ±0.9 -Small Pot Cover : ±0.7 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Set peralatan masak dari Naturehike untuk kebutuhan konsumsi berkapasitas hingga 3 orang. Terdiri dari 2 panci dan 2 penutup panci yang dapat digunakan untuk memasak juga (menjadi 4 panci secara keseluruhan). Design upgrade dengan gagang pada panci besar. Terbuat dari Aluminium alloy anti lengket. Design yang compact dengan metode stacking sehingga mudah disusun dan disimpan menjadi satu ke dalam tas jaring yang sudah disediakan.
Merek : Naturehike
Kategori : Peralatan masak
Isi paket :
*1x Panci Besar
*1x Panci Kecil
*1x Penutup Panci Besar
*1x Penutup Panci Kecil*3x Mangkok*1x Ladle*1x Sendok
*1x Spons
*1x Tas Jaring
Merek : Naturehike
Kategori : Peralatan masak
Isi paket :
*1x Panci Besar
*1x Panci Kecil
*1x Penutup Panci Besar
*1x Penutup Panci Kecil*3x Mangkok*1x Ladle*1x Sendok
*1x Spons
*1x Tas Jaring
Fitur
Fitur produk :*Versi upgrade, terdapat gagang tambahan yang memudahkan untuk mengangkat dan menggantung panci besar
*Gagang wajan dan panci bisa dilipat agar mudah disimpan dan tidak memakan tempat
*Dapat disusun hingga ukuran yang ringkas
*Penutup Panci multifungsi yang dapat dijadikan wadah memasak
*Anti lengket dan aman digunakan
*Terdapat tas jaring untuk memudahkan pengguna membawa peralatan masak ini
*Cocok digunakan untuk camping, hiking, dan piknik
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
