ACZET Top Loading Precision Balance

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Capacity (g)1200
Readability (g)0.01
Repeatability SD (g)0.01
Linearity (g)± 0.02
Tare Range (g)(Subtractive) -1200
Minimum Load (g)0.5
CalibrationAutomatic External Calibration
DisplayAlpha Numeric LCD Display
Housing Dimensions (mm)342.5x212x89.5
Operating Temperature (°C)15 to 30
Pansize (mm)198x205
Response Time (s)2025-02-03 00:00:00
Units of Measuregm, mg, ct, GN, mo, oz, dwt, t1T, t1H, t1S, mom, Bat, MS

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan