Burkle Tape Sealing PTFE (Isolasi Teflon)

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
MaterialPTFE
Width (mm)12
Length (m)12
Temperature Resistant (°C)-80 ~ +260

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Threads can be ideally sealed with the sealing tape for threads made of PTFE. Low abrasion, excellent chemical resistance, temperature resistant from -80 °C to +260 °C.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan