C-Mart Pump Siphon for Drum (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual)

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
Size (mm)1210
Pipe Length (cm)83
Hose Length (cm)120
Pipe Diameter (cm)2.5
Hose Diameter (cm)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait