JETECH TOOL Measuring Tape Metric

Sebelum PPN:
Rp68.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)50
Dimension B (mm)20
Dimension L (mm)55

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Jetech Measuring Tools
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
- Tape is made of SK4 high carbon steel
- White acrylic coating
- Transparent surface coating, durable and antiseptic

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan