NIPPON PAINT Woodstain

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Volume (L)1
Paint TypeAcrylic Polymer
TextureGloss, Satin, Matt
Theoretical Coverage (m²/L/layer)7-10 (brush). Depends on conditions and substrate

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
NIPPON WOODSTAIN adalah cat transparan berbahan dasar akrilik water-based tanpa timbal dan merkuri yang diformulasikan khusus untuk menampilkan serat pada kayu, meratakan dan menyamakan warna kayu sehingga tampak indah dan alami. Produk ini memiliki daya lekat kuat, tahan alkali, tahan cuaca dan jamur/alga.

NIPPON WOODSTAIN dapat meresap dalam pori-pori kayu dan elastis, sehingga kayu tidak mudah terkelupas. Produk ini bersifat hidrofobik dan mempunyai daya tahan terhadap kotoran yang sangat baik. Karena ketahanannya terhadap sinar ultra violet yang sangat baik, produk ini cocok untuk digunakan untuk kayu interior dan eksterior. Cat ini mudah diaplikasikan, cepat kering, tidak mudah menguning dan tingkat gloss nya tahan lama. Dengan segala keunggulannya, NIPPON WOODSTAIN sesuai untuk diaplikasikan pada mebel, kusen, pagar, langit-langit dan lain sebagainya.


DATA APLIKASI
Aplikasi : Kuas atau spray.
Pelarut : Air.
Pengenceran : 5 - 20% (kuas); 30% (air spray).
Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 20 - 30 μ.
Jumlah Lapisan yang Dianjurkan : 2 - 3 lapis.
Daya Sebar Teoritis : 7 - 10 m²/liter per lapis (kuas).

Waktu Pengeringan:
Kering Sentuh : 30 menit.
Kering Tekan : 4 jam.
Interval Pengecatan Selanjutnya: 2jam.

Tergantung Kondisi Substrat.
Tergantung Temperatur dan Kelembapan.
Peringatan
Warna Cat yang tercantum di web kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya karena tergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan Model Number untuk pemilihan warna sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk cat tersebut.
Fitur
1. Cat Transparan untuk Menampilkan Serat pada Kayu
2. Ketahanan yang Baik Terhadap Alkali dan Anti-Jamur
3. Tahan Terhadap UV dan Cuaca
4. Daya Lekat Kuat
5. Tingkat Gloss yang Tahan Lama dan Tidak Mudah Menguning
6. Water-Based
7. Pilihan Tampilan Akhir Gloss, Satin, dan Matt
8. Sangat cocok diaplikasikan untuk Menampilkan Keindahan Serat Kayu baik Interior maupun Eksterior

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan