Spesifikasi
| Volume (L) | 15 |
|---|---|
| Paint Type | Modified alkyd resin |
| Appearance | Gloss and Semi gloss |
| Theoretical Coverage (m²/L/layer) | 11-14 (brush) |
| Specific Gravity (kg/L) | '0.90 (clear) at 25°C |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
TIMBER FINISH adalah varnish berwarna berbahan alkid yang telah dimodifikasi untuk memberi warna pada permukaan kayu, menonjolkan urat kayu. Cat ini tahan cuaca, fleksibel, tahan air dan melindungi permukaan kayu sehinga tahan lama, mencegah kayu lapuk dan berjamur. TIMBER FINISH tidak akan retak, mengelupas atau belang karena cuaca.
TIMBER FINISH untuk perlindungan dan keindahan permukaan kayu, dapat digunakan interior maupun eksterior.
DATA APLIKASI
Aplikasi : Kuas atau spray.
Pelarut : THINNER B.
Pengenceran : 5 - 20% (kuas); 30% (air spray).
Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 25 - 30 μ.
Jumlah Lapisan yang Dianjurkan : 1 lapis.
Daya Sebar Teoritis : 11 - 14 m²/liter per lapis (kuas).
Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):
Kering Sentuh : 30 menit.
Kering Tekan : 2 jam 30 menit.
Interval Pengecatan Selanjutnya : 1 jam 30 menit.
TIMBER FINISH untuk perlindungan dan keindahan permukaan kayu, dapat digunakan interior maupun eksterior.
DATA APLIKASI
Aplikasi : Kuas atau spray.
Pelarut : THINNER B.
Pengenceran : 5 - 20% (kuas); 30% (air spray).
Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 25 - 30 μ.
Jumlah Lapisan yang Dianjurkan : 1 lapis.
Daya Sebar Teoritis : 11 - 14 m²/liter per lapis (kuas).
Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):
Kering Sentuh : 30 menit.
Kering Tekan : 2 jam 30 menit.
Interval Pengecatan Selanjutnya : 1 jam 30 menit.
Peringatan
Warna Cat yang tercantum di web kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya karena tergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan Model Number untuk pemilihan warna sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk cat tersebut.Fitur
1. Varnish dengan Pigmen Tembus Pandang untuk Permukaan Kayu Sehingga Tampak Natural2. Tahan Terhadap Air
3. Melindungi dari Pembusukan Kayu dan Pertumbuhan Jamur
4. Tahan lama dan Fleksibel
5. Tahan Terhadap UV dan Cuaca
6. Solvent-Based
7. Pilihan Tampilan Akhir Gloss dan Semi Gloss
8. Sangat cocok diaplikasikan untuk Perlindungan dan Keindahan Permukaan Kayu baik Interior maupun Eksterior
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
