Spesifikasi
| Cakupan Teoritis (m²/L/lapisan) | 8.0-11.0 |
|---|---|
| Gravitasi Spesifik (kg/L) | '1.1 at 25°C |
| Jenis cat | Nitrocellulose lacquer enamel |
| Penampilan | Gloss |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
NIPPE OTOTINT adalah cat lacquer auto refinish berbasis nitroselulosa yang diformulasikan khusus sesuai untuk "Professional Colour Matching" / oplosan warna yang konsisten. Cat ini juga memiliki daya kilap tinggi, cepat kering, daya lekat dan ketahanan yang sangat baik untuk diaplikasikan pada kayu dan besi.
NIPPE OTOTINT dikenal untuk pengecatan pada kendaraan, mesin, kerangka kayu dan besi/baja.
DATA APLIKASI
Aplikasi : Kuas atau air spray.
Pelarut : NIPPE 2000 HIGH GLOSS THINNER.
Pengenceran :
- 50-60% (kuas).
- 80-100% (air spray).
Jumlah Lapisan Yang Dianjurkan : 2 lapis.
Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 25 μ.
Daya Sebar Teoritis : 8 - 11 m²/liter/lapis.
Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):
Kering Sentuh : 5 jam.
Kering Keras : 1 jam.
Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.
NIPPE OTOTINT dikenal untuk pengecatan pada kendaraan, mesin, kerangka kayu dan besi/baja.
DATA APLIKASI
Aplikasi : Kuas atau air spray.
Pelarut : NIPPE 2000 HIGH GLOSS THINNER.
Pengenceran :
- 50-60% (kuas).
- 80-100% (air spray).
Jumlah Lapisan Yang Dianjurkan : 2 lapis.
Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 25 μ.
Daya Sebar Teoritis : 8 - 11 m²/liter/lapis.
Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):
Kering Sentuh : 5 jam.
Kering Keras : 1 jam.
Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.
Peringatan
Warna Cat yang tercantum di web kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya karena tergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan Model Number untuk pemilihan warna sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk cat tersebut.Fitur
1. Daya Kilap yang Tinggi2. Warna Tahan Lama dan Awet
3. Cepat Kering
4. Warna 100% Konsisten
5. Daya Lekat yang Sangat Baik
6. Solvent-Based
7. Tampilan Akhir Gloss
8. Digunakan untuk Pengecatan pada Kendaraan, Mesin, Kerangka Kayu dan Besi/Baja.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
