Spesifikasi
| Volume (L) | 5 |
|---|---|
| Gravitasi Spesifik (kg/L) | '1 at 25°C |
| Jenis cat | Synthetic resin and bituminous |
| Non Volatile (%w/b) | 69 |
| Penutupan Standar (m²/kg/lapisan) | 9 (brush) |
| Tekstur | Matt |
| Warna | Hitam |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
PLATONE CAT HITAM SERBA GUNA adalah cat yang terbuat dari campuran resin sintetis dan bituminous. Cat ini mempunyai daya adhesi, anti-korosif, anti-bocor, anti-teritip dan anti-retak yang baik sekali.
PLATONE CAT HITAM SERBA GUNA melindungi kayu dari serangan rayap dan mikroorganisme yang merusak kayu. Cat ini menghasilkan lapisan yang bagus seperti cat sintetis. PLATONE CAT HITAM SERBA GUNA digunakan untuk mengecat permukaan semua jenis kayu dan metal/logam seperti langit langit, pagar, tangki, vessel, chasis, marka jalan dan lain sebagainya.
DATA APLIKASI
Aplikasi : Kuas atau air spray.
Pelarut : Solvent aliphatic hidrokarbon/minyak tanah.
Pengenceran : 0% (seperlunya saja).
Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 30 μ.
Daya Sebar Teoritis : 9 m²/kg/lapis (kuas).
Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):
Kering Sentuh : 1 jam.
PLATONE CAT HITAM SERBA GUNA melindungi kayu dari serangan rayap dan mikroorganisme yang merusak kayu. Cat ini menghasilkan lapisan yang bagus seperti cat sintetis. PLATONE CAT HITAM SERBA GUNA digunakan untuk mengecat permukaan semua jenis kayu dan metal/logam seperti langit langit, pagar, tangki, vessel, chasis, marka jalan dan lain sebagainya.
DATA APLIKASI
Aplikasi : Kuas atau air spray.
Pelarut : Solvent aliphatic hidrokarbon/minyak tanah.
Pengenceran : 0% (seperlunya saja).
Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 30 μ.
Daya Sebar Teoritis : 9 m²/kg/lapis (kuas).
Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):
Kering Sentuh : 1 jam.
Fitur
1. Cat Anti-Rayap dan Anti-Teritip2. Daya Lekat yang Sangat Baik
3. Anti-Korosif
4. Anti-Retak dan Anti-Bocor
5. Solvent-Based
6. Tampilan Akhir Matt dengan Warna Hitam
7. Digunakan untuk Pengecatan Permukaan Semua Jenis Kayu dan Metal/Logam
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
