Spesifikasi
| Volume (L) | 3.78 |
|---|---|
| Color | Silver |
| Paint Type | Alkyd resin |
| Appearance | Gloss |
| Solids Volume (%) | 49 ± 2% |
| Specific Gravity (kg/L) | '1.19 at 25°C |
| Theoretical Coverage (m²/L/layer) | 14.0 - 16.0 (30µ) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
BEE BRAND 1000 adalah cat enamel berbahan dasar resin alkyd. Cat ini dapat digunakan untuk interior dan eksterior pada kayu maupun besi. Cat ini mudah diaplikasikan, menghasilkan permukaan yang mengkilap, cepat kering, tahan lama dan dapat dicuci.
DATA APLIKASI
Aplikasi : Kuas, rol dan air spray.
Pelarut : BEE BRAND 1000 THINNER.
Pengenceran :
- 5-10% (kuas, rol).
- 30-40% (air spray).
- 10-20% (airless spray).
Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 30 μ.
Jumlah Lapisan yang Dianjurkan : 2 lapis.
Daya Sebar Teoritis : 14 - 26 m²/liter/lapis (30 μ).
Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):
Kering Sentuh : < 1 jam.
Kering Tekan : < 5 jam.
Interval Pengecatan Selanjutnya : 16 jam.
DATA APLIKASI
Aplikasi : Kuas, rol dan air spray.
Pelarut : BEE BRAND 1000 THINNER.
Pengenceran :
- 5-10% (kuas, rol).
- 30-40% (air spray).
- 10-20% (airless spray).
Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 30 μ.
Jumlah Lapisan yang Dianjurkan : 2 lapis.
Daya Sebar Teoritis : 14 - 26 m²/liter/lapis (30 μ).
Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):
Kering Sentuh : < 1 jam.
Kering Tekan : < 5 jam.
Interval Pengecatan Selanjutnya : 16 jam.
Fitur
1. Ketahanan Kilap yang Tinggi2. Cepat Kering
3. Dapat Dicuci
4. Solvent-Based
5. Tampilan Akhir Gloss
6. Sangat Cocok Digunakan untuk Kayu dan Besi baik Interior maupun Eksterior
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
