NIPPON PAINT 3-in-1 Anti-Alkali Primer Sealer (Primer Sealer Anti Alkali)

Sebelum PPN:
Rp249.900 - Rp1.999.900
Spesifikasi
ColorAbu-Abu Muda
Paint TypeStyrene acrylic
TextureSatin gloss
Theoretical Coverage (m²/L/layer)10-12
Non Volatile (%w/b)59
Specific Gravity (kg/L)'1.15 - 1.25 at 25°C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
3-IN-1 ANTI-ALKALI PRIMER SEALER adalah cat emulsi berkualitas tinggi dengan basis styrene akrilik. Produk ini dipakai sebagai cat dasar untuk mengurangi penyerapan air dan uap air pada permukaan alkali, melindungi dari jamur, kerusakan pada beton dan perubahan warna. Produk ini juga dapat melindungi bak air beton. Cat ini dapat digunakan untuk dinding interior dan eksterior serta langit-langit berbahan dasar asbes, batako, beton, papan, mortar, konkrit dan lain sebagainya.

Keunggulan produk ini adalah dapat dipakai sebagai cat dasar pada pengecatan yang menggunakan VINILEX dan SUPER VINILEX guna melindungi top coat dari alkali (anti-alkali) yang terkandung dalam semen, dan dapat menutup retak rambut. Disamping itu, sifat asbes yang menyerap air atau emulsi dapat menyebabkan floating dan penyerapan cat. Hal ini dapat dicegah dengan pemakaian 3-IN-1 ANTI-ALKALI PRIMER SEALER sehingga penggunaan cat lebih hemat.


DATA APLIKASI
Aplikasi : Kuas, rol, atau spray.
Pelarut : Air.
(Umumnya tidak dilakukan pengenceran untuk aplikasi dengan kuas dan rol).
Pengenceran : 5 - 10% (kuas dan rol); 20% (spray).
Ketebalan yang dianjurkan : 35 μ.
Daya Sebar Teoritis : 10-12 m²/liter/lapis.

Waktu Pengeringan
Kering Sentuh : 15 menit.
Kering Keras : 1 jam.
(Tergantung pada suhu dan kelembaban).

Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.
Fitur
1. Menutup Retak Rambut
2. Menambah Daya Tutup dan Mecegah Belang
3. Water-Based
4. Berwarna Abu-Abu dengan Tekstur Satin Gloss
5. Perlindungan untuk Dinding Eksterior dan Interior

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan