Spesifikasi
| Size (kg) | 18 |
|---|---|
| Paint Type | Acrylic vinyl |
| Texture | Matt |
| Theoretical Coverage (m²/kg/layer) | 9 - 11 |
| Non Volatile (%) | 52 - 57 |
| Specific Gravity (kg/L) | '1.52 - 1.62 at 25°C |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
KOMILEX adalah cat tembok interior yang berkualitas dengan bahan dasar vinyl akrilik. KOMILEX hadir dengan pilihan warna yang menarik dan lapisan yang halus dan tahan lama (dengan Teknologi Anti-Pudar), cat ini dapat digunakan untuk tembok dan langit-langit berbahan dasar beton, plaster, papan, asbes, mortar, batako, dll; baik yang baru atau yang sudah pernah dicat.
DATA APLIKASI
Aplikasi : Kuas, rol, atau spray.
Pelarut : Air.
Pengenceran :
- 5-10% (kuas, rol).
- 10-20% (air spray).
- 0-10% (airless spray).
Ketebalan yang Dianjurkan : 30 - 40 µ.
Jumlah Lapisan yang Dianjurkan : Minimal 2 lapis.
Daya Sebar Teoritis : 9-11 m²/kg/lapis.
Waktu Pengeringan
Kering Sentuh : 15 menit.
Kering Keras : 1 jam.
(Tergantung pada suhu dan kelembaban).
Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.
DATA APLIKASI
Aplikasi : Kuas, rol, atau spray.
Pelarut : Air.
Pengenceran :
- 5-10% (kuas, rol).
- 10-20% (air spray).
- 0-10% (airless spray).
Ketebalan yang Dianjurkan : 30 - 40 µ.
Jumlah Lapisan yang Dianjurkan : Minimal 2 lapis.
Daya Sebar Teoritis : 9-11 m²/kg/lapis.
Waktu Pengeringan
Kering Sentuh : 15 menit.
Kering Keras : 1 jam.
(Tergantung pada suhu dan kelembaban).
Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.
Peringatan
Warna Cat yang tercantum di web kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya karena tergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan Model Number untuk pemilihan warna sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk cat tersebut.Fitur
1. Anti-Pudar2. Cepat Kering
3. Anti-Jamur
4. Minimal Cipratan
5. Water-Based
6. Tampilan Akhir Matt
7. Cocok Digunakan untuk Dinding Interior
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/NIPPON%20PAINT%20Wall%20Paint%20Komilex%2018kg%20(Cat%20Dinding%20%2F%20Tembok)/gfP107940591-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
