Spesifikasi
| Color | Brilliant White |
|---|---|
| Paint Type | Acrylic emulsion |
| Texture | Low sheen |
| Theoretical Coverage (m²/L/layer) | 11.0-13.0 |
| Specific Gravity (kg/L) | '1.22-1.28 (white and pastel) at 25°C |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
WEATHERBOND SOLAREFLECT adalah cat berbahan dasar 100% akrilik yang tidak ditambah dengan timbal dan merkuri. Cat ini di formulasikan khusus untuk melindungi permukaan dinding luar dari cuaca ekstrim di Indonesia. Cat ini juga memberikan perlindungan yang kuat untuk membantu warna cat agar tidak menjadi pudar yang disebabkan oleh cahaya matahari, kotoran, dan lumut. Dengan formulasi inovatif Sunblock Technology yang dapat mengurangi suhu permukaan sampai 5oC, rumah menjadi sejuk dan membantu menghemat energi.
DATA APLIKASI
Aplikasi : Kuas, rol, atau spray.
Pelarut : Air.
Pengenceran :
- 5-10% (kuas).
- 10 - 20% (air spray).
- 0 - 10% (airless spray).
Ketebalan yang Dianjurkan : 30 - 40 μ/lapisan kering.
Jumlah Lapisan yang Dianjurkan : Minimal 2 lapis.
Daya Sebar Teoritis : 11-13 m²/liter/lapis.
Waktu Pengeringan
Kering Sentuh : 30 menit.
Kering Keras : 1 jam.
(Tergantung pada suhu dan kelembaban).
Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.
DATA APLIKASI
Aplikasi : Kuas, rol, atau spray.
Pelarut : Air.
Pengenceran :
- 5-10% (kuas).
- 10 - 20% (air spray).
- 0 - 10% (airless spray).
Ketebalan yang Dianjurkan : 30 - 40 μ/lapisan kering.
Jumlah Lapisan yang Dianjurkan : Minimal 2 lapis.
Daya Sebar Teoritis : 11-13 m²/liter/lapis.
Waktu Pengeringan
Kering Sentuh : 30 menit.
Kering Keras : 1 jam.
(Tergantung pada suhu dan kelembaban).
Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.
Peringatan
Warna Cat yang tercantum di web kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya karena tergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan Model Number untuk pemilihan warna sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk cat tersebut.Fitur
1. Cat Eksterior Premium Bermutu untuk Memantulkan Panas dan Menurunkan Temperatur hingga 5°C2. Formulasi Sunblock Technology
3. Melindungi dari Perubahan Warna dengan Colour Protect
4. Tahan Kelupas dan Pengapuran
5. Tahan Kotor & Lumut
6. Water-Based
7. Tampilan Akhir Low Sheen
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/NIPPON%20PAINT%20Weatherbond%20Solareflect%202_5L/dqP107940494-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
