NIPPON PAINT Weatherbond Advance 2.5L

Sebelum PPN:
Rp809.900
Spesifikasi
Volume (L)2.5
ColorBrilliant White
Paint TypeAcrylic emulsion
TextureLow sheen
Theoretical Coverage (m²/L/layer)11.0-13.0
Solids Volume (%)40 ± 2%
Specific Gravity (kg/L)'1.22-1.28 (white and pastel) at 25°C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
WEATHERBOND ADVANCE 16 adalah cat emulsi 100% akrilik berkualitas tinggi. Diformulasikan khusus dengan Teknologi Anti-Weather dan Colour Protect yang memberikan perlindungan pada dinding eksterior dari cuaca ekstrem selama lebih dari 16 tahun, serta ramah lingkungan karena tanpa timbal dan merkuri. Dengan ketahanan yang tinggi terhadap kotoran, jamur, lumut, pengelupasan, dan alkali, sehingga mudah dicuci.
Selain itu dapat memberikan rasa sejuk pada rumah dan membantu menghemat energi karena memiliki Sunblock Technology yang mampu menurunkan suhu ruangan hingga 5°C.


DATA APLIKASI
Aplikasi : Kuas, rol, atau spray.
Pelarut : Air.
Pengenceran :
- 5-10% (kuas, rol).
- 10-20% (air spray).
- 0-10% (airless spray).
Ketebalan yang Dianjurkan : 30 - 40 µ.
Jumlah Lapisan yang Dianjurkan : Minimal 3 lapis.
Daya Sebar Teoritis : 10-12 m²/kg/lapis.

Waktu Pengeringan
Kering Sentuh : 30 menit.
Kering Keras : 1 jam.
(Tergantung pada suhu dan kelembaban).

Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam
Peringatan
Warna Cat yang tercantum di web kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya karena tergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan Model Number untuk pemilihan warna sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk cat tersebut.
Fitur
1. Cat Eksterior Premium dapat Memantulkan Panas dan Menurunkan Temperatur hingga 5°C
2. Formulasi Sunblock Technology
3. Melindungi dari Perubahan Warna dengan Colour Protect
4. Tahan Kelupas dan Pengapuran
5. Tahan Kotor dan Bisa Dicuci
6. Anti-Lumut dan Jamur
7. Water-Based

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan