YG1 Face Milling Inserts SEKR/N - Positive 4 Corners ISO

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp1.499.900
Spesifikasi
Angle (As) (Degree)20°
Corner Radius (RE) (mm)0.4
Grade CoatingYG602
Inner Circle (IC) (mm)12.7
Thickness (S) (mm)3.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
-Please confirm product details on Attribute Information then place an order.
-Image on this page only as Representative Image. It will follow the description and model number. - this product is Replacement Parts

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan