DHC Digital Battery Tester with Print (Alat Tes Aki)

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
Operation Range (CCA)40 - 2000
Dimensions (LxWxH) (mm)Approx 275x135x80
Application6V & 12V Batteries, 12V START-STOP Batteries, 12V & 24V Charging/Starting System
Detachable Test Lead (inch)70
Thermal PrinterIntegrated
Volt Meter (V)1.5 - 30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Accessories-tambahan-yang-didapat:
--2-Roll-kertas-print-,-Detatchable-test-lead-,-4-AA-baterai-,-Heavy-duty-blow-model-case
Fitur
Kegunaan-&-Keunggulan-Produk-:

--Mengetes-Baterai-,-System-Test-&-Analyzer-dengan-printer
--Menu-Home-Interaktif
--Test-Report-yang-detail-lengkap-dengan-waktu-dan-tanggal
--Global-Battery-Rating-SAE(CCA)-,-EN-,-IEC-,-DIN-,-JIS-(Battery-No.)
--State-of-health-(-SOH-)-dan-State-of-Charge-(-SOC-)-yang-detail
--Full-customisasi-printout
--Back-Lit-Display,-2-Baris-16-Karakter-LCD-dengan-pengaturan-keterangan
Kegunaan
Compatible-dengan-baterai-WET-,-AGM-,-AGM-Spiral-,-EFB

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan