INDONESSO Capsule Coffee Machine (Mesin Kopi Kapsul)

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
ColourBlack
Power (V/W)220/1350
Generated Pressure (bar)20
Tank capacity (mL)750
Capsule Capacity11
Capsule Cap Diameter (cm)3.7
Dimensions (mm)330 x 115 x 220
Energy Saving ModeAuto Shutdown After 5 Minutes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Easy Serve Coffee Mesin Kopi dari Indonesso ini memiliki tombol yang sederhana yang memudahkan Anda menyajikan kopi kegemaran Anda. Anda dapat menikmati kopi Anda dengan lebih santai tanpa harus menyajikan kopi dengan cara yang tradisional. Dengan kapsul Indonesso Anda dapat mengatur dan menyajikan kopi dengan 2 ukuran cup yang berbeda yaitu 40ml (espresso size) dan 110ml (lungo size). Hanya 40 detik untuk memanaskan air.
Included:
1 Box Bali Kintamani
1 Box Flores Bajawa
1 Box Sumatra Mandailing
1 Box Sulawesi Toraja
1 Box Papua Wamena
Total 50 kapsul kopi Indonesso
Peringatan
Gramasi dan kemasan produk dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kemasan terbaru.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan