Taffware Air Humidifier Aromatherapy Oil Diffuser (Pelembap Udara Aroma)

Sebelum PPN:
Rp87.900
Spesifikasi
Power (W)12
Dimensions (mm)133 x 133 x 100
Ultrasonic Frequency (MHz)2.4
Spray Power (ml/hour)35
Output Voltage (V/mA)DC 24, 500
Input Voltage/Frequency (V/Hz)AC 100 - 240, 50/60
Water Capacity (ml)300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Humidifier ini hadir dengan desain simpel yang berfungsi untuk menjaga kelembapan udara dan juga dapat digunakan sebagai aroma terapi, dengan menaruh minyak essensial ke dalam airnya. Humidifier ini juga dilengkapi lampu LED yang dapat berubah warna. Apabila Anda mencari humidifer berkualitas dengan harga terjangkau, Taffware HUMI H24 adalah jawabannya
Fitur
Kelembapan Udara Alami Alat ini akan mengeluarkan uap air yang membuat udara tetap terjaga kelembapannya, terutama di ruangan ber-AC. Cocok juga sebagai pelembab ruangan untuk bayi, ibu hamil, ataupun yang sedang sakit.  6 Warna LED  Humidifer ini memiliki 6 warna LED sehingga ruangan Anda juga akan lebih menarik saat humidifier ini dinyalakan.  Dapat Dikontrol Jarak Jauh Humidifier ini dilengkapi remot kontrol untuk memudahkan Anda dalam mengatur fungsi humidifier ini dari jarak jauh, seperti mengatur tingkat kelembapan dan juga nyala lampu LED. Operasi Hening Humidifer ini tidak begitu bising saat dioperasikan sehingga tidak akan mengganggu waktu istirahat Anda.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan