Spesifikasi
| Total Dimensions (cm) | 22.5x19x9.5 |
|---|---|
| Glass Dimensions (cm) | Sekitar 18 x 17 |
| Airway Length(cm) | 24 |
| Material | Plastik, Karet Silikon |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kacamata diving ini cocok untuk segala usia. Anda yang profesional ataupun pemula juga dapat menggunakan kacamata full face ini. Desain kacamata masker ini membuat Anda lebih mudah melihat di dalam air. Terdapat adaptor kamera aksi yang bisa dipasang di bagian saluran pernapasan
Fitur
Melindungi Seluruh Wajah Full Face Snorkel ini menutupi wajah sehingga wajah Anda tidak terkena air. Snorkel full face ini juga membuat Anda bisa melihat dengan lebih jelas di dalam air karena air tidak masuk ke dalam snorkel Anda yang membuatnya sangat ramah untuk digunakan oleh para penyelam pemula dan juga tentu saja penyelam profesional. Bernapas Lebih Mudah Dengan snorkel full face ini Anda dapat bernafas lebih mudah karena air tidak mudah masuk. Terdapat juga saluran pernafasan yang berfungsi saat Anda diving di tempat dangkal. Tak Mudah Berkabut Snorkel ini anti kabut dan uap udara, sehingga Anda dapat bernafas tanpa perlu khawatir membuat bagian kaca berembun. Lapisan karet di bagian pinggir juga mencegah udara untuk masuk ke masker, sehingga mencegah embun. Adaptor Kamera Aksi Terdapat adaptor yang dapat Anda gunakan untuk memasang kamera aksi di bagian selang pernafasan. Adaptor ini cocok untuk berbagai jenis merk kamera aksi yang ada di pasaran. Bahan Berkualitas Tinggi Snorkel terbuat dari plastik dan silicone yang membuat snorkel selam ini tidak mudah rusak dan tahan lama. Bahan silikon di bagian pinggir dari snorkel membuat air tidak mudah masuk ke dalam snorkel saat Anda masuk ke dalam air. Bahan Plastik PC pada bagian kaca dari snorkel menghasilkan kaca yang jernih sehingga Anda bisa melihat dengan jelas saat di bawah air. Plastik sebagai rangka dari snorkel ini membuat snorkel lebih kokoh dan tidak mudah pecah saat terbanting atau menabrak terumbu karang.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Lain%20-%20lain/Taffware%20Kacamata%20Full%20Face%20Scuba%20Diving%20Snorkeling/b6P107927402-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
