Taffware USB Air Humidifier Aromatherapy Oil Diffuser (Pelembap Udara USB Aroma)

Sebelum PPN:
Rp32.900
Spesifikasi
Power (W)2
Dimensions (mm)70 x 65 x 145
Water Capacity (ml)250
MaterialABS

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Humidifier berguna untuk menambahkan moisture ke udara, sehingga udara ruangan menjadi lebih sehat dan segar dengan humidifier. Humidifier ini tidak mengeluarkan suara bising, sehingga tidur menjadi nyenyak dan tanpa radiasi membuat tubuh lebih sehat di dalam ruangan setiap harinya
Fitur
Uap Yang Natural Cara membuat tubuh Anda tidak cepat lelah dan panas adalah dengan menggunakan alat humidifier yang akan mengeluarkan mouisture air yang membuat udara tetap terjaga kelembabannya terutama diruangan ber-AC. Operasi Yang Hening Humidifier ini sudah berteknologikan Noise Isolation, sehingga tidak menimbulkan suara berisik dan menjaga suasana ruangan tetap tenang, memberikan kesejukan dan keheningan malam yang menyehatkan. Tidak Ada Radiasi Mungkin beberapa humidifier memiliki radiasi yang cukup berbahaya bagi kesehatan Anda dan buah hati Anda, humidifier ini tidak menimbulkan radiasi, menyehatkan bagi tubuh Anda, membuat ruangan tetap pada suhu dan kelembaban yang normal dan baik. Dapat Diganti Dengan Tangki Air Lain Keungulan humidifier ini dapat dicopot kepalanya dan diganti dengan tanki air yang lebih besar, tanki bawaan dari remax ini sebesar 250ml, yang dapat bertahan hingga 6-8 jam. Desain Unik Humidifier ini hadir design unik berbentuk seperti botol parfum atau penumbuk ini, membuat ruangan Anda terhias dengan lebih baik sekaligus menjaga kelembaban ruangan. Tenaga USB Menggunakan sumber tenaga USB yang dapat dihubungkan ke power bank ataupun adapter yang disambungkan langsung ke socket listrik.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan