Taffware Charger Aki Portable Motorcycle Car Battery Charger

Sebelum PPN:
Rp119.900 - Rp189.900
Spesifikasi
Current (A)6
Voltage (V)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Charger ini dapat Anda gunakan untuk mengisi baterai aki sepeda motor ataupun mobil Anda. Charger ini menghasilkan arus 6 A, 12 V yang dapat digunakan untuk mengisi ulang daya baterai aki kendaraan Anda
Fitur
EU Plug Charger ini dapat digunakan dengan menghubungkan alat ke listrik rumah Anda. Penggunaan konektor EU yang umum digunakan di Indonesia, membuat Anda dapat menggunakan alat ini dengan mudah. 6 A / 12 V 20-80 AH Charger ini digunakan untuk mengisi baterai mobil dengan tegangan 6 A, 12 V 20-80 AH. Portabel Dengan bentuk dan ukuran yang kecil, charger ini dapat Anda bawa di dalam kendaraan Anda dan digunakan pada saat dibutuhkan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait