Taffware Mini Air Humidifier Aromatherapy Oil Diffuser USB RGB (Humidifier Mini USB RGB)

Sebelum PPN:
Rp47.900
Spesifikasi
Power (W)2
Dimensions (mm)130 x 83 x 55
Water Capacity (ml)400
Air Flow Rate (ml/hour)13058
MaterialABS Plastik

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
The perfect addition to any roomJaga udara ruangan Anda tetap sehat dengan menambahkan moisture ke udara dengan humidifier ini. Humidifier akan membantu mencapai kondisi udara yang ideal dan membantu mengurangi efek kekeringan karena AC dan Heater. Terdapat logo Taffware HUMI di fisik produk.FeaturesKeep Your Room Healty Alat ini akan mengeluarkan mouisture air yang membuat udara tetap terjaga kelembabannya terutama diruangan ber-AC. Night Light Humidifier ini dapat mengeluarkan cahaya berwarna warni sehingga dapat digunakan sebagai lampu tidur. Easy To Use Cukup mencolok humidifier ini ke USB komputer / laptop Anda dan kemudian celupkan kedalam air. Work as Aroma Diffuser Dapat digunakan sebagai pewangi dengan menggunakan air yang beraroma. Package ContentsBarang-barang yang anda dapat dalam kotak produk:1 x Mini LED Humidifier USB 400ml 1 x Filter 1 x USB Cable
Fitur
Keep Your Room Healty Alat ini akan mengeluarkan mouisture air yang membuat udara tetap terjaga kelembabannya terutama diruangan ber-AC. Night Light Humidifier ini dapat mengeluarkan cahaya berwarna warni sehingga dapat digunakan sebagai lampu tidur. Easy To Use Cukup mencolok humidifier ini ke USB komputer / laptop Anda dan kemudian celupkan kedalam air. Work as Aroma Diffuser Dapat digunakan sebagai pewangi dengan menggunakan air yang beraroma.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan