ABBREE Actical Antena Dual Band

Sebelum PPN:
Rp41.900
Spesifikasi
VSWRKurang dari 1.5
Impedance (ohm)50
Gain (dBi)2.15/3.0/3.5/5.0
Maximum Length (cm)32.5
Maximum Power (W)8
ConnectionSMA-F Female
Frequency Range (MHz)136/520

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Antena dengan tipe antena SMA-F Female Antena frekuensi 136/520MHz. Menggunakan sinyal dual band UHF dan VHF. Memperkuat sinyal penerimaan sinyal walkie talkie, transmisi pengiriman dan penerimaan suara yang jelas dan mengurangi sinyal noise
Fitur
Pengganti Antenna Antena penguat sinyal ini untuk mengganti antena walkie talkie dengan tipe antena SMA-F Female frekuensi 136/520MHz. Agar dapat menangkap sinyal secara sempurna. Berikut ini beberapa produk walki talkie yang sesuai dengan produk ini, seperti Pofung Taffware Baofeng seri BF-888S,UV-5R, UV-5RA, UV-5RC, UV-5RE, UV-5R8W, UV-5RE8W, UV-5RTP, UV-8HX, UV-82, UV-82HP, UV-82HX, UV-82 Plus, A-52(II), DM-5R Plus. Kemudian ada Quansheng seri TG-UV2 Plus, dan Abbree dengan seri AR-819, AR-F1, AR-F2, AR-F3, AR-F5, AR-F6, AR-F8. Penguat Sinyal Fungsi antena adalah agar memperkuat sinyal pengiriman dan penerimaan sinyal, Anda dapat berbicara dengan lebih jelas dan cepat dengan tambahan antena pada walkie talkie Anda. Perpanjang Jangkauan Maksimum Antena sangat berguna untuk komunikasi jarak jauh pada saat camping, mendaki gunung, hiking, berpetualang di hutan, event organizer, dan lain-lain.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait