Taffware Digipounds Timbangan Mini Perhiasan Emas Berlian

Sebelum PPN:
Rp39.900 - Rp41.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)12.8x7.6x1.8
Battery2 x AAA
Unit of Measureg, ct, oz, ozt, dwt, tl dan gn
Weight Platform Size (cm)7.5 x 6.5
Accuracy (g)0.01
MaterialPlastik dan Wadah Stainless Steel
ColorBlack

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Timbangan dari Taffware Digipounds merupakan solusi bagi Anda untuk menimbang logam mulia seperti emas. Dengan menggunakan timbangan khusus ini, Anda bisa mendapatkan akurasi yang lebih baik. Anda dapat menggunakan timbangan ini untuk menimbang koin atau benda kecil lainnya
Fitur
Stabil Timbangan ini otomatis mengunci angka lebih cepat dan akurat dalam keadaan stabil. Layar LCD Dilengkapi dengan layar LCD sebagai penunjuk ukuran timbangan. Layar LCD ini bewarna biru sehingga dapat digunakan pada tempat yang minim penerangan. 7 Mode Penimbangan Memiliki 7 mode pengaturan berat dengan satuan ukur berbeda yaitu g, ct, oz, ozt, dwt, tl, dan gn. Desain Tutup Pelindung Terbuka Memiliki desain cover yang dapat dibuka tutup untuk menjaga timbangan agar tidak terkena debu dan kotoran yang dapat mengakibatkan kerusakan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait