Taffware Walkie Talkie Extended Long Battery

Sebelum PPN:
Rp99.900
Spesifikasi
Voltage (V)7.4
Battery Capacity (mAh)3800
MaterialPlastik
Dimensions (mm)118x54x30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Baterai ini dapat digunakan untuk walkie talkie Pofung Taffware Baofeng UV-5R, UV-5RE Plus, F8, F8+, dan UV-5RA. Jika baterai Anda yang lama rusak, maka dapat menggantinya dengan baterai baru ini. Anda juga dapat menjadikan baterai ini sebagai cadangan untuk digunakan di kemudian hari
Fitur
Kesesuaian Baterai ini model BL-5 didesain khusus agar dapat digunakan dengan Pofung Taffware Baofeng UV-5R, UV-5RE Plus, F8, F8+, dan UV-5RA. Pastikan Anda memiliki seri yang tepat agar baterai ini dapat terpakai. Kapasitas Besar Baterai ini memiliki kapasitas yang sangat besar, yakni 3800 mAh sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama dalam sekali pemakaian.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan