Taffware Air Humidifier Aromatherapy Oil Diffuser LED Projection Lamp (Pelembap Udara Aroma)

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Power (W)2
Dimensions (mm)135 x 135 x 115
Water Capacity (ml)500
Air Flow Rate (ml/hour)45 ml / Jam
MaterialPlastik

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sering berada di ruangan ber-AC bisa berakibat kulit menjadi kering. Oleh karena itu, Anda membutuhkan humidifier dari taffware HUMI untuk menjaga kelembapan udara di ruangan. Humidifier ini juga berfungsi sebagai difusser sehingga Anda dapat menambahkan aromaterapi atau esensial oil di dalamnya. Tidak hanya itu, humidifier dari taffware HUMI ini memiliki daya tarik tersendiri karena memiliki lampu RGB yang menyala dengan indah di malam hari. Desainnya cantik membuat pelembab udara ini dapat menghiasi ruang tamu maupun kamar tidur Anda. Milikilah humidifier dari taffware HUMI sekarang juga
Fitur
Alat Pembuat Uap Alami Alat ini akan mengeluarkan moisture air yang membuat udara tetap terjaga kelembapannya terutama di ruangan ber-AC. Dapat juga menggunakan essential oil untuk menciptakan wangi yang semerbak di ruangan Anda. Lampu 7 Warna Humidifier ini memiliki lampu LED RGB yang dapat digunakan untuk memproyeksikan cahaya bintang-bintang yang unik dan membuat ruangan Anda tampak lebih indah. 500 ml Kapasitas Air Humidifier ini dapat menampung air sebanyak 500 ml sehinga dapat digunakan dalam jangka waktu lama dalam sekali pengisian air. Senyap Humidifier ini tidak berisik saat digunakan sehingga Anda dapat tidur dengan tenang tanpa terganggu suara berisik.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan