Taffware Mesin Self Leveling 5 Line Laser Red Beam Infrared 4D

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)110x110x200
Battery Capacity (mAh)2000
Level of accuracy+-0.2 mm/m
Tripod/Stand Thread Hole (mm)Sekitar 14
Laser Range (m)30
MaterialBesi dan Plastik

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Laser level adalah sebuah alat bantu untuk menentukan sebuah objek telah lurus baik secara vertikal maupun horizontal. Alat ini terdiri dari 5 buah laser point sehingga dapat menentukan axis vertikal maupun horizontal dalam waktu bersamaan. Alat ini biasa digunakan untuk keperluan konstruksi bangunan yang membutuhkan ketepatan presisi yang sempurna. Alat ini juga sudah dilengkapi remot untuk memudahkan Anda mengandalikannya dari jarak jauh
Fitur
Laser yang Terang Laser yang dihasilkan alat ini sangatlah terang sehingga dapat dilihat dengan jelas meskipun di bawah terik matahari sekalipun. 5 Point Laser Alat ini terdiri dari 5 buah laser point sehingga dapat menentukan axis vertikal maupun horizontal dalam waktu bersamaan. Dapat Dipasang Tripod Alat ini dapat dipasang pada tripod untuk hasil pengukuran yang maksimal. Anti Air dan Debu Laser Level ini telah dilengkapi dengan ketahanan waterproof IP54 dan juga dustproof sehingga tidak perlu cemas ditaruh pada situs konstruksi yang kotor sekalipun.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait