Taffware Alat Ukur Suhu Kelembapan Digital dengan Jam Alarm Kalender (Humidity Meter)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp44.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)9x10x2
Cable Length (cm)140
Battery Type1 x AAA

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Alat multifungsi untuk mengukur temperatur udara, tingkat kelembapan udara. Selain itu alat ini juga memiliki fungsi jam, kalender dan alarm. Dapat digunakan didalam dan luar ruangan
Fitur
Tampilan Suhu Indoor & Outdoor Dapat mengukur suhu ruangan dalam dan luar ruangan. Alat ini secara otomatis mengganti pengukuran antara suhu dalam dan luar ruangan dalam waktu 5 detik. Celsius & Fahrenheit Anda dapat mengganti pengukuran antara celcius dan fahrenheit. Fungsi Memori Memiliki fitur memory untuk mengingat suhu tertinggi dan terendah. Fungsi Jam & Kalender Selain berfungi sebagai pengukur temperatur dan kelembapan udara. Alat ini juga dapat digunakan sebagai jam dan kalender serta memiliki fitur alarm.

Ulasan Produk