Taffware Mouse Wireless Optical Iron Man

Sebelum PPN:
Rp92.900 - Rp98.900
Spesifikasi
Mouse TypeMouse Wireless
Dimensions (mm)106x68x38
Max DPIDapat Disesuaikan 800/1200/1600
Operating Distance (m)10
Number of Buttons3 Tombol
Battery Type2 x AAA
ConnectionUSB Nirkabel 2.0
MaterialPlastik
Operating System CompatibilityWindows 98 ke atas dan OS X

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mouse ini merupakan mouse tanpa kabel dengan jarak operasi mencapai 10 m. Hadir dengan desain topeng Iron Man yang merupakan super hero favorit. Konstruksi mouse yang kokoh, ringan, dan ergonomis membuat tangan Anda tidak akan terasa lelah saat menggunakan mouse dalam waktu yang lama
Fitur
Desain Unik Mouse ini hadir dengan desain topeng Iron Man yang merupakan superhero favorit Anda. Terdapat LED yang membuat tampilan mouse ini semakin keren karena dapat menyala pada saat digunakan. 3 Pilihan DPI Mouse wireless ini dilengkapi dengan 3 pilihan DPI (800/1200/1600 DPI). Dengan optik berkualitas tinggi membuat keakuratan dalam penggunaan mouse ini lebih tinggi dan sesuai dengan kebutuhan Anda. 2.4 GHz Mouse ini sudah menggunakan frekuensi 2.4 Ghz nano wireless sehingga tidak mudah putus sinyal saat digunakan. Pergerakan mouse pun akan tetap halus dan menambah kenyamanan Anda saat menggunakan laptop ataupun komputer. Tanpa Instalasi Penggunaan mouse ini sangatlah mudah, Anda tidak memerlukan instalasi driver atau software untuk mengoperasikan mouse ini. Cukup hubungkan USB dongle yang tersedia ke port USB laptop atau komputer Anda. Bahan Berkualitas Terbuat dari bahan plastik berkualitas yang memiliki daya tahan terbaik serta ringan saat digunakan sehingga sangat cocok untuk penggunaan harian.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait