Taffware Wet Dry Lead Acid Car Battery Digital Smart Charger (Pengisi Daya Aki)

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)Sekitar 15.5x8x6
Plug TypeEU Plug
Charging Voltage (V)14.5
Voltage (V)12
Battery Compatibility (Ah)12 - 100
Current (A)6
Efficiency (%)> 87
Input Voltage/Frequency (V/Hz)110 - 240, 50/60
MaterialPlastik dan Metal
Usage Temperature (°C)-135

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Charger aki ini memiliki daya sebesar 12 V 6 A. Charger memiliki layar LCD yang berguna untuk menampilkan informasi voltase. Charger ini juga sudah dilengkapi dengan built-in klip aligator sehingga Anda tidak perlu repot mencari klip terpisah
Fitur
Dengan EU Plug Charger accu atau aki dapat digunakan dengan mencolokkan plug listrik EU yang merupakan plug standar Indonesia sehingga Anda tidak perlu lagi menggunakan adaptor konverter listrik. Daya Sebesar 12 V dan 6 A Charger digunakan untuk mengisi baterai aki dengan voltase 12 V dan 6 A. Dengan kekuatan tersebut, Anda dapat mengisi accu dengan kapasitas, mulai 12 AH hingga 100 AH yang biasa terdapat pada mobil, motor dan kendaraan lainnya. Indikator LCD Charger aki memiliki layar LCD yang berguna untuk menampilkan informasi voltase. Informasi yang ditampilkan meliputi voltase, arus, serta indikator pengisian baterai. Chip Pintar Memiliki chip pintar di dalamnya yang berguna untuk mencegah over charging dan korsleting. Fitur ini mampu mencegah charger terbakar karena panas berlebih saat mengisi daya.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan